{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | Einzelteil | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 5 mm | |
| Länge gesamt L | 85 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Herstellerbezeichnung | Holzspiralbohrer | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Vollbohrer |
| Artikelnummer | 795305 5 | |
| EAN / GTIN | 9002696176589 | |
| Herstellernummer | 013C050085 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com |