Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Akku-Blindnietgerät PowerBird®

Artikel-Nr.: 770505

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gerätehub 20 mm
für Blindnieten aller Werkstoffe bis 6,4 mm
Setzkraft 14000 N
Akkukapazität 2,6 Ah
Akkuspannung 14,4 V
Gewicht inklusive Akku 2,2 kg
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Blindnietgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 770505
Herstellernummer 1457186
Hersteller/verantwortliche Person GESIPA-Blindniettechnik GmbH, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.com

Beschreibung

Ausführung:

Kabelloses Gerät für den flexiblen Einsatz.

Vorteil:

Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei zugleich großer Leistungsstärke, durch elektronische Steuerung wird eine hohe Funktionssicherheit gewährleistet.

Lieferumfang:

Inklusive Li-Ionen-Akku Nr. 770527 und Ladegerät Nr. 770528 Gr. 1 im Kunststoffkoffer. Mundstücke 17 / 32, 17 / 36, 17 / 40 und 17 / 45.