Figuren-Blechschere mit 2-Komponenten-Griff, gerade schneidend, ganze Länge: 240mm

Artikel-Nr.: 767030 240
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 240 mm
Länge Schneiden 40 mm
Einsatzart gerade schneidend
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 767030 240
EAN / GTIN 4010220001509
Herstellernummer D16S
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Mikroverzahnt. Scherenkopf aus Edelstahl (HRC 58 − 60), Schenkel aus Stahlblech, vernickelt. 2-Komponenten-Griff mit handschonender, griffiger Weichstoffeinlage.
Schneidleistung: Bleche bis 1,8 mm; V2A-Bleche bis 1,2 mm.

Verwendung:

Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte.