Figuren-Blechschere mit 2-Komponenten-Griff, links schneidend, ganze Länge: 260mm

Artikel-Nr.: 767010 260
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 260 mm
Länge Schneiden 40 mm
Einsatzart links schneidend
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 767010 260
EAN / GTIN 4010220022771
Herstellernummer D27L
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Mikroverzahnt. Scherenkopf aus Edelstahl (HRC 58 − 60), Schenkel aus Stahlblech, vernickelt. 2-Komponenten-Griff mit handschonender, griffiger Weichstoffeinlage.
Schneidleistung: Bleche bis 1,8 mm; V2A-Bleche bis 1,2 mm.

Verwendung:

Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte.