Hickory-Hammerstiel mit Keil, Stiellänge: 320mm

Artikel-Nr.: 751205 320
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stiellänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Material Hickoryholz
Länge L 320 mm
Herstellerbezeichnung Hickory-Hammerstiel mit Keil
geeignet für Hammerkopf
Teleskopstiel nein
Stielschutz nein
Produktart Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 751205 320
EAN / GTIN 8024886004725
Herstellernummer F. 750G
Hersteller/verantwortliche Person OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italien, www.osca.it

Beschreibung

Passend für:

Kupferhammer Nr. 751200.

Passend für:

Nr. 751200 mit Gewicht: 750 g