Kupferhammer mit Hickorystiel, Gewicht ohne Stiel: 250g

Artikel-Nr.: 751200 250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
568 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (g) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 250 g
Stiellänge 280 mm
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 751200 250
EAN / GTIN 4039067045521
Herstellernummer 070 H/250 G
Hersteller/verantwortliche Person OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italien, www.osca.it

Beschreibung

Ausführung:

Hammerkopf aus Kupfer-Stangenmaterial, Kanten gebrochen.
Mit Hickorystiel.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 751205 erhältlich.