Selbstschlagender Körner mit Spitze, ganze Länge: 110mm

Artikel-Nr.: 749400 110
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 486 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 110 mm
Schaft-⌀ 10 mm
minimale Schlagkraft 47 N
maximale Schlagkraft 78 N
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Produktart Körner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 749400 110
EAN / GTIN 4045197482181
Herstellernummer 749400 110
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kordierter, kräftiger Schaft mit gehärteter, auswechselbarer Spitze und ergonomischem Endstück für hohen Anwenderkomfort. Die Schlagstärke kann durch Drehen des Endstückes beliebig eingestellt werden.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.