Körner, Sonderqualität, verchromt, ganze Länge: 100mm

Artikel-Nr.: 748900 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
834 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 100 mm
Schaft-⌀ 8 mm
Spitzenhärte ca. 59 HRC
Ausführung Schlagkopf vergütet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Körner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 748900 100
EAN / GTIN 7610733200429
Herstellernummer 710.1

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Achtkant-Schaft, Spitze blank. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Durch speziell vergüteten Schlagkopf kein Absplittern am Körnerkopf.
Sonderqualität, d. h. höchstmögliche Spitzenhärte − ca. 59 HRC − bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.