Splintentreiber, Sonderqualität verchromt, Spitzen-⌀ D: 5mm

Artikel-Nr.: 746900 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 189 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spitzen-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Stiel / Griff
kein Griff / Stiel vorhanden
Form Schaft
8-kant
Durchmesser Schaft
10 mm
Länge gesamt
150 mm
Länge Dorn
40 mm
Durchmesser Spitze
5 mm
Material
Extra Chrom-Vanadium Stahl in Sonderqualität
Inhalt
Einzelteil
Produktart
Splintentreiber
Ausführung Schlagkopf
vergütet
Spitzenhärte in HRC
59
Oberfläche
verchromt
Eigenschaften
absplitterfrei

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 746900 5
EAN / GTIN 7610733200726
Herstellernummer PB 755.5

Beschreibung

Ausführung:

Starker Achtkant-Schaft mit zylindrischem Dorn. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen. Tatsächlicher ⌀ 0,05 − 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.
Sonderqualität, das heißt höchstmögliche Spitzenhärte − ca. 59 HRC − bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Sonderqualität aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.