Steinmeißel flach, ganze Länge: 600mm

Artikel-Nr.: 742500 600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart handbetrieben
Form Schaft 8-kant
Oberfläche pulverbeschichtet
Breite Schneide 30 mm
Länge gesamt 600 mm
Material Chrom-Vanadium Lufthärtestahl
Durchmesser Schaft 20 mm
Ausführung Schlagkopf gehärtet; vergütet
Norm DIN 7254; DIN 7255
Güte- und Prüfsiegel Geprüfte Sicherheit
Farbe rot
Inhalt Einzelteil
Produktart Meißel
Form Schlagkopf flach
Eigenschaften absplitterfrei
Stiel / Griff kein Griff / Stiel vorhanden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 742500 600
EAN / GTIN 4049002007965
Herstellernummer 350 600 2
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Achtkantstahl, gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet, dadurch mehrfaches Nachschleifen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf.

Norm:

DIN 7254 (flach)
Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, rot-pulverlackiert.