Kabelschere mit 2K-Griffhüllen VDE-isoliert, ganze Länge: 165mm

Artikel-Nr.: 730350 165
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
576 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidleistung 50 mm2
Schneidleistung bis ⌀ 15 mm
ganze Länge 165 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Betätigung mechanisch, Einhand
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
Oberfläche verchromt
Klemmschutz ja
mit Öffnungsfeder nein
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 730350 165
EAN / GTIN 4003773039648
Herstellernummer 95 16 165
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Griffe mit Isolierung bis 1000 Volt nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.
Kopf mit sichelförmigen Schneiden. Schere verchromt. Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen.

Verwendung:

Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet.