Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Tüllenzange, Typ: 8/10

Artikel-Nr.: 729930 8/10

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung NA8/10
Länge Dorn gesamt 80 mm
Nutzlänge Dorn 65 mm
geeignet für Tüllen
Durchmesser min., Tüllen 23 mm
Durchmesser max., Tüllen 28 mm
Länge max. 17 mm
Material, Griff Metall
Inhalt Einzelteil
Produktart Tüllenzange/ Dreidornzange/ Spreizzange
Länge gesamt L 150 mm
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729930 8/10
EAN / GTIN 4031026185231
Herstellernummer 621-10810
Hersteller/verantwortliche Person HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Beschreibung

Ausführung:

Leichtmetall-Zangenkörper mit 3 gekröpften (Gr. 8/10 mit geraden) auswechselbaren Stahldornen. Öffnungsweite durch Stiftschraube verstellbar.

Verwendung:

Zum Aufspreizen von Gummi- und PVC-Tüllen.

Hinweis:

Ersatzdorne nur Typenbezogen verwenden.