Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Crimpzange für geschlossene Verpressung mit Wechselgesenk

Artikel-Nr.: 729850

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729850
EAN / GTIN 4045197719829
Herstellernummer 729850
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Crimpzange für lineare Verpressung mit integriertem Schnellvorschub und Zwangssperre mit Endlagenkontrolle für einwandfreie Verbindung. Hebelübersetzung für Crimpkraft von bis zu 40 kN. Schnelles und werkzeugloses Wechseln der Crimpgesenke durch den aufklappbaren Adapter.

Verwendung:

Vielseitige Crimpzange mit Wechselgesenk für große Querschnitte bis zu 95mm2. Die hohe Presskraft dieser Handzange wird sonst nur von Akku- und Hydraulikgeräten erreicht.

Lieferumfang:

Crimpzange mit Gesenkadapter und 1 präzise geschliffenes Crimpgesenk für Rohrkabelschuhe und Verbinder 16 mm2 in ABS-Kunststoffkoffer. Schaumeinlage mit Aufbewahrungsmöglichkeit für weitere 8 Crimpgesenke. 1Ring-Maulschlüssel Nr. 613700 Gr. 21 zur Zwangsentsperrung.

Hinweis:

Eine Vielzahl von Crimpgesenken für Rohrkabelschuhe, Verbinder oder Aderendhülsen in großen Querschnitten bis zu 95 mm2 ist auf Anfrage erhältlich.