Koaxial-Rundentmanteler, TiN, für Koaxialkabel-Typ: RG58/59

Artikel-Nr.: 729806 RG58/59
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Koaxialkabel-Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Top Coax Plus
Beschichtung TiN
Produktart Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729806 RG58/59
EAN / GTIN 4011391301108
Herstellernummer 30110
Hersteller/verantwortliche Person JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Beschreibung

Ausführung:

Beide Abisolierstufen auf 1 Seite.
Zusätzlich mit integriertem Steckschlüssel SW11mm aus hochsteifem, glasfaserverstärktem Kunststoff zum Festziehen von F-Steckern (HEX 11).

Verwendung:

Werkzeuge zum Entfernen der Kabelaußenisolierung, des Geflechts und der PE-Schaum-Isolierung von Koaxialkabeln.
Einfaches und schnelles Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel, z. B. RG 58, RG 59, TV-Antennenkabel 4,8 − 7,5 mm ⌀, sowie PVC-Rundkabel 3×0,75 mm2. Messer TiN-beschichtet.