Crimpzange, Typ: 6IS

Artikel-Nr.: 729720 6IS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 407 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 230 mm
für Leiterquerschnitt 0,5 mm2 - 6 mm2
Produktart Crimpzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729720 6IS
EAN / GTIN 4045197166753
Herstellernummer 729720 6IS
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
Preisgünstige Ausführung. F48/63 inklusive Aufnahme für Flachstecker.

Passend für:

Isolierte Kabelschuhe, Stecker, Verbinder.