Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

stripax® plus Crimp-Set

Artikel-Nr.: 729491

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Stripax Plus D
Produktart Crimpzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729491
Herstellernummer 9028780000
Hersteller/verantwortliche Person Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochstabiler, leichter Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Messer passen sich selbsttätig verschiedenen Kabeldurchmessern an. Die Isolation wird in einem Arbeitsgang durchtrennt und abgezogen. Mit Längenanschlag und Drahtschneider. Eingebaute Crimpstation mit Magazin für Aderendhülsen (Bandware, im Griff integriert).

Vorteil:

Schneiden und Abisolieren des Kabels sowie Vercrimpen der Aderendhülsen mit einem Werkzeug, zeitaufwändiger Werkzeugwechsel entfällt.

Verwendung:

Verkabelungs- und Installationsarbeiten in Kleinserie (z. B. im Schaltschrankbau).

Lieferumfang:

  • Abisolier- und Crimpzange Nr. 729493.
  • Je 500 Stück Aderendhülsen (10 Bänder je 50 Stück) Nr. 729497 in den Querschnitten 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 mm2.
  • Kunststoffbox mit Schaumeinlage.

Sonderzubehör:

Aderendhülsen-Sets je 500 Stück (10 Bänder je 50 Stück) Nr. 729497 in den Größen 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5.

Hinweis:

Es dürfen nur Aderendhülsen-Bänder Nr. 729497 von Weidmüller verwendet werden. Die Verwendung von Aderendhülsen-Rollenware kann zu Defekten führen.