Seitenschneider, verchromt VDE-isoliert, ganze Länge: 125mm

Artikel-Nr.: 725300 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
717 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 125 mm
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 3 mm
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 1,5 mm
Norm DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche verchromt
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder nein
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 725300 125
EAN / GTIN 4003773018124
Herstellernummer 70 06 125
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC).
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.
Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.