• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm,WSG 7-125

Artikel-Nr.: 72226560000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72226560000
EAN / GTIN 4014586891477
Herstellernummer 72226560000
L-Nummer L00010 3633

Beschreibung

Beschreibung:

  • Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm
  • WSG 7-125
  • Handlicher 700 W Compact-Winkelschleifer für leichte Schleif- und Trennanwendungen

Merkmal:

  • Nennaufnahme 750 W
  • Leistungsabgabe 440 W
  • Leerlaufdrehzahl 12 000 1/min
  • Schleifscheibe Ø 125 mm
  • Elast. Schleifteller Ø 125 mm
  • Flansche M 14
  • Kabel mit Stecker 4 m
  • Gewicht nach EPTA 1,80 kg

Vorteil:

  • Perfekte Ergonomie durch seitlichen Schiebeschalter und geringes Umgreifmaß
  • Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht
  • In 90° Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer sowie sehr guter Zugänglichkeit an engen Stellen
  • Mehr Sicherheit durch integrierten Wiederanlaufschutz

Lieferumfang:

  • 1 Schutzhaube
  • 1 Paar Flansche
  • 1 Zusatz-Handgriff
  • 1 Schlüssel

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör