Sicherungsringzange, Typ: J01

Artikel-Nr.: 719805 J01
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
330 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Einzelteil
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Durchmesser Spitze 0,9 mm
Länge gesamt L 135 mm
Norm DIN 5256
Stellung Backen/Maul abgewinkelt
Winkel, abgewinkelt 90 Grad
Ausführung Backen/ Maul glatt
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
Form Spitze spitz
geeignet für Innen-Sicherungsringe
Durchmesser min., Innen-Sicherungsringe 8 mm
Durchmesser max., Innen-Sicherungsringe 13 mm
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Form, DIN 5256 Form D
Farbe rot; schwarz
Ausführung 2K
Material, Griff Kunststoff ummantelt
Produktart Sicherungsringzange
Oberfläche atramentiert
Herstellungsverfahren geschmiedet
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 719805 J01
EAN / GTIN 4045197492685
Herstellernummer 719805 J01
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus einem Stück geschmiedet. Zange schwarz atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Mit eingesetzten Präzisionsspitzen.
Form D − abgewinkelte Backen 90°.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5256 C und D − für Innensicherungsringe.