Flachrundzange gerade VDE-isoliert, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 713351 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 484 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zange Flachrundzange
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Stellung Backen/Maul gerade
Länge gesamt L 160 mm
Länge Backen/ Maul 50 mm
Oberfläche blank
mit Öffnungsfeder ja
Geprüft bis 1 000 V
Güte- und Prüfsiegel VDE
Farbe gelb; rot
Form Backen/ Maul oval; spitz
Ausführung Backen/ Maul geraut
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Ausführung 2K-Stiel
Material, Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil
Produktart Flach- / Rundzange
Eigenschaften Schneidfunktion; vollisoliert
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Norm DIN EN IEC 60900; DIN ISO 5745
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 713351 160
EAN / GTIN 4045197887894
Herstellernummer 713351 160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.
Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.
Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.