Flachrundzange gerade, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 125mm

Artikel-Nr.: 713100 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 125 mm
Backenlänge 27 mm
Maulform oval-spitz, gerade
Norm DIN ISO 5745
Backeneigenschaft Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
Ausführung Backen innen geraut
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 713100 125
EAN / GTIN 4003773043065
Herstellernummer 25 03 125
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.
Zange verchromt. Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen.
Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.