Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Rundzange verchromt mit Griffhüllen, ganze Länge: 140mm

Artikel-Nr.: 710800 140

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zange
Rundzange
Material
Werkzeug-Spezialstahl
Stellung Backen/Maul
gerade
Länge gesamt L
140 mm
Länge Backen/ Maul
28 mm
Oberfläche
verchromt
Form Backen/ Maul
rund
Ausführung Backen/ Maul
glatt
Art Gelenk
durchgestecktes Gelenk
Farbe
blau; rot
Ausführung
2K
Material, Griff
Kunststoff
Inhalt
Einzelteil
Produktart
Flach- / Rundzange
Herstellungsverfahren
gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Norm
DIN ISO 5745
Stiel / Griff
Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 710800 140
EAN / GTIN 4003773042891
Herstellernummer 22 05 140
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit kurzen, kräftigen Backen (rund). Backen innen glatt.
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.