Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Gripzange PLUS mit schwenkbarer Unterbacke, ganze Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 708700 250

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form Backen/ Maul
flach
Stellung Backen/Maul
gekröpft
Länge gesamt L
250 mm
Spannweite max. a
45 mm
Länge Backen/ Maul
45 mm
Material Backen/ Maul
Chrom-Vanadium-Stahl
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Farbton, silber
Silbergrau
Farbton, schwarz
Tiefschwarz
beschriebenes Teil
Griff
Typ Zange
Justierzange
Ausführung Backen/ Maul
gezahnt
Maßeinheit Spannweite
metrisch
Art Gelenk
durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder
ja
Farbe
schwarz; silber
Ausführung
2K-Stiel
Material, Griff
Kunststoff
Inhalt
Einzelteil
Produktart
Gripzange/ Feststellzange/ Klemmzange
Eigenschaften
vernickelt
Oberfläche
vernickelt
Herstellungsverfahren
gesenkgeschmiedet
Stiel / Griff
Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 708700 250
Herstellernummer 708700 250
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gezahnte Greifbacken und kräftiger Federstahl-Zangenkörper. Untere Backe mit beweglichem Spannteil. Über den gesamten Spannbereich kann sowohl parallel, als auch prismatisch gespannt werden. Zange ganz vernickelt.

Verwendung:

Gleich gut geeignet zum Spannen von Flach-, Profil- und Rundmaterial, Spanndruck bis 10.000 N.

Werkstoff:

Greifbacken Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Ersatzteil:

Ersatzfeder Nr. 708300 Gr. 250.