Universal-Gripzange, ovale Maulform, ganze Länge: 115mm

Artikel-Nr.: 708005 115
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 769 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 115 mm
Backenlänge 16 mm
Spannweite 25 mm
Produktart Gripzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 708005 115
EAN / GTIN 4045197717276
Herstellernummer 708005 115
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gezahnte Greifbacken und kräftiger Federstahl-Zangenkörper. Spannweite und Spanndruck einstellbar über Rändelschraube. Zange ganz vernickelt.
Maulform oval.

Verwendung:

Zum Spannen von Profil- und Flachmaterial. Spanndruck bis 10.000 N.

Werkstoff:

Greifbacken aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.