• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz

Artikel-Nr.: 70755
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 70755
EAN / GTIN 4020772070755
Herstellernummer 70755
L-Nummer L30130 322
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
Vergütungsstahl lackiert.

Merkmal:

  • B1: 18
  • L1: 250
  • für
    Spannschraube
    metr.: M16 M18
  • für
    Spannschraube
    Zoll: 5/8
  • A: 30
  • B2: 50
  • D: 24
  • L2: 55
  • L3: 36
  • Gewicht: 1750 g