Wasserpumpenzange Cobra® atramentiert, ganze Länge: 100mm

Artikel-Nr.: 705800 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
367 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Cobra
ganze Länge 100 mm
Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf poliert
Spannweite für Sechskant 28 mm
Spannweite für Rohre 1 Zoll
Anzahl Rasten Feineinstellung 11
Norm DIN ISO 8976
Griff kreuz-scharriert
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei nein
Schnellverstellung nein
Selbstklemmung ja
Klemmschutz ja
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 705800 100
EAN / GTIN 4003773085836
Herstellernummer 87 00 100
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Durchgestecktes Gelenk (= doppelte Führung) mit Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend.
Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert.
Einhändige, Druckknopflose Feinverstellung durch Anschieben. Griffe außen scharriert.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.

Sonderzubehör:

Schonbacken Nr. 705805 Gr. 180-300.