• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Univ.-Handfaust L.70/60mm

Artikel-Nr.: 70210010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Handfaust

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70210010
EAN / GTIN 4018754041626
Herstellernummer 70210010
L-Nummer L60010 1653
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing sowie Restauration von Kraftfahrzeugen

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 58 mm
  • Länge mm (L): 70/60 mm
  • Gewicht: 1110 g
  • Breite mm (b): 50/45 mm