• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzugshakensatz Kugellager ISO 6211, 6212, 6308, 6309, 6310, 6311, 6404, 6405, 6406, 6407, 6408

Artikel-Nr.: 70-732
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70-732
EAN / GTIN 4021176022043
Herstellernummer 70-732
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Abzugshakensätze der Baureihe 70-S eignen sich für Kugellager-Abzieher der Baureihe 70 und werden zum zerstörungsfreien Abziehen von Rillenkugellagern ohne Ausbau der Welle genutzt. Zusätzlich zu den Haken liegen den Sätzen auch Abstützringe als Ersatzteil bei.

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtlänge [mm]: 217 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 8 9/16
  • Kugellager ISO: 6211, 6212, 6308, 6309, 6310, 6311, 6404, 6405, 6406, 6407, 6408
  • Anzahl Abstützringe: 9

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb