Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkzeugtafel mit 38 Elastikschlaufen

Artikel-Nr.: 692985

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeugtafel Länge 415 mm
Werkzeugtafel Breite 225 mm
Anzahl Elastikschlaufen 38
Produktart Werkzeugtafel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692985
Herstellernummer 692985
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugtafel mit 38 Elastikschlaufen an der Vorder- und Rückseite zur Befestigung im Kofferdeckel. Abmessung 415 × 225 mm.

Passend für:

Werkzeugkoffer GARANT Nr. 692950.