Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Service-Werkzeugkoffer mit Bodenschale und Werkzeugtafeln fahrbar

Artikel-Nr.: 692960

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: X-ABS
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer; Klemmhalter
  • Koffer Belastbarkeit: 35
  • Eigenschaft Koffer: flugtauglich

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff X-ABS
Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer; Klemmhalter
Koffer Belastbarkeit 35 kg
Eigenschaft Koffer flugtauglich
Innenmaß Länge 470 mm
Innenmaß Breite 350 mm
Innenmaß Höhe 200 mm
Gewicht 8,1 kg
fahrbar ja
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692960
Herstellernummer 692960
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

X-ABS ist extrem schlagzäh, bruchfest und somit flugtauglich. Die softe Oberflächenstruktur ist rutschhemmend (Gummierungseffekt) und äußerst oberflächenschonend. Pulverbeschichteter Aludruckgussrahmen mit 3D-Aluminiumbügeln, integrierten Kippzylinderschlössern und Gasdruckfedern für Kofferdeckel-Arretierung.
Innenausstattung:
1 Bodenschale inklusive Werkzeugtafel mit 11 Elastiklaschen als Abdeckung (Nr.692982), 1 Längsteiler (Nr. 692993) in der Bodenschale, 1 Werkzeugtafel mit Werkzeugklemmhaltern an Vorder- und Rückseite (Nr.692988), 1 Werkzeugtafel mit 23 Elastiklaschen und 1 Klemmfach an Vorder- und Rückseite (Nr.692989).