Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkzeugkoffer mit Raster-Schaumeinteilung und Werkzeugtafeln

Artikel-Nr.: 692660

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: X-ABS
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Klemmhalter
  • Koffer Belastbarkeit: 40
  • Eigenschaft Koffer: flugtauglich

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff X-ABS
Art der Werkzeugaufbewahrung Klemmhalter
Koffer Belastbarkeit 40 kg
Eigenschaft Koffer flugtauglich
Innenmaß Länge 460 mm
Innenmaß Breite 310 mm
Innenmaß Höhe 185 mm
Gewicht 3,6 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692660
EAN / GTIN 4006793137714
Hersteller/verantwortliche Person PARAT GmbH + Co. KG ABTLG. VERTRIEB PC 1, Schönenbach Straße 1, 94089 NEUREICHENAU, Deutschland, http://www.parat.de/d/1039/

Beschreibung

Ausführung:

X-ABS ist extrem schlagzäh, bruchfest und somit flugtauglich. Die Oberflächenstruktur ist kratzfest, rutschhemmend (Gummierungseffekt) und äußerst oberflächenschonend. Massiver Doppel-Aluminiumrahmen mit integrierten Zylinderschlössern und glasfaserverstärkten Rasterscharnieren für Kofferdeckel-Arretierung (außer bei Nr. 692650).
Innenausstattung:
Unterschale mit vorgestanztem Rasterschaum (17-mm-Raster), 1 Abdeckplatte mit Noppenschaumpolster, Oberseite bestückt mit 1 Werkzeughalter (ähnlich Nr. 692750), 1 Tafel für Akten, im Deckel fest montiert.

Hinweis:

Koffer auf Anfrage auch mit Zahlenschloss erhältlich.