Werkzeugsortiment im Rucksack 27-teilig, Anzahl Teile: 27

Artikel-Nr.: 680113 27
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Rucksack
Anzahl enthaltenen Teile 27 St.
Mobilität +++: ideal für mobilen Einsatz geeignet
Energieversorgung keine Energieversorgung
Produktart Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 680113 27
EAN / GTIN 4003773093800
Herstellernummer 00 21 51 HL S
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Mobilität: +++ (ideal für mobilen Einsatz geeignet)
Werkzeugrucksack mit hochwertigen 27-teiligen Werkzeugsortiment bestückt, bestehend aus folgender Zusammenstellung: Schraubendreher, Phasenprüfer, Zangen, Abmantelwerkzeug, Rohrabschneider, Kabelmesser, Schaltschrankschlüssel, Meißel, Hammer, Fäustel, PUK-Säge, Pinsel, Malerspachtel uvm.

Hinweis:

Lieferung erfolgt mit einsortiertem Werkzeug.
Jede Zusammenstellung ist mit einer Mobilitätsstufe (ideal für mobilen Einsatz geeignet bis eher für stationären Einsatz geeignet) versehen, die zeigt, wie gut das Sortiment für mobile Einsätze oder den festen Arbeitsplatz geeignet ist.