Adapter mit 1/4 Zoll C 6,3 6-kant-Schaft, Typ: 4/4

Artikel-Nr.: 676950 4/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 543 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 25 mm
Sechskant-Antrieb C 6,3 (1/4 Zoll)
Vierkant-Abtrieb A 6,3 (1/4 Zoll)
Produktart Verbindungsschaft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676950 4/4
EAN / GTIN 4045197216175
Herstellernummer 676950 4/4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Als Zwischenstück, um Steckschlüsseleinsätze mit 1/4 Zoll 4-kant (DIN 3120 D 6,3) auf Betätigungswerkzeugen mit 1/4 Zoll C 6,3 Bitaufnahme einzusetzen.