Ratschenschlüssel für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3, Typ: 1/4

Artikel-Nr.: 676690 1/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Bit-Aufnahme: D 6,3; F 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
Länge 100 mm
Breite 18 mm
Höhe 12 mm
Zähnezahl 60
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676690 1/4
EAN / GTIN 4062406354008
Herstellernummer 676690 1/4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Umschalten Links- / Rechtslauf mit Schalthebel.
Bit-Aufnahme D 6,3 / F 6,3.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft und E 6,3 Schaft.