Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits mit Magnet, Klingenlänge: 10mm

Artikel-Nr.: 676602 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 611 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 10 mm
Bit-Aufnahme D 6,3
Länge L 25 mm
⌀ abtriebsseitig 10 mm
ganze Länge 65 mm
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676602 10
EAN / GTIN 4067263013761
Herstellernummer 676602 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern.
Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Aufnahme mit starkem Dauermagnet.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.