Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bits-Sortiment C 6,3 − 50-teilig

Artikel-Nr.: 675595

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675595
Herstellernummer 675595
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Inhalt:

Bits-Klingen C 6,3 (1/4 Zoll) sortiert; 1 Kupplungsschaft.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3 für Phillips: 3 St. Gr. 1; 4 St. Gr. 2; 2 St. Gr. 3
Bits, Länge 25 mm, C 6,3 für Pozidriv: 3 St. Gr. 1; 4 St. Gr. 2; 2 St. Gr. 3
Bits, Länge 25 mm, C 6,3 für Schlitzschrauben: je 1 St. Gr. 4; 4,5; 5,5; 6,5
Bits, Länge 25 mm, C 6,3 für Innen-TORX®: je 1 St. Gr. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9
Bits, Länge 25 mm, C 6,3 für Innen-TORX® mit Stift: je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, Länge 25 mm, C 6,3 für Innen-Sechskant: je 1 St. Gr. 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, Länge 25 mm, C 6,3 für Innensechskant mit Kugelkopf: je 1 St. Gr. 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, Länge 25 mm, C 6,3 für TRI-WING®: je 1 St. Gr. 2; 3; 4; 5
1 Adapter: Innenvierkant 1/4 Zoll − Bitaufnahme 1/4 Zoll
Kupplungsschaft: 1 St.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb