Vielzahn-Bit, 1/4 Zoll C 6,3, für Schrauben: M4

Artikel-Nr.: 675565 M4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schrauben Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 860/1 XZN
für Schrauben M4
ganze Länge 25 mm
Abtriebsprofil Vielzahn-Schraubendreher
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675565 M4
EAN / GTIN 4013288034953
Herstellernummer 05066150001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
Standardausführung, zähhart.

Verwendung:

Für XZN-Schrauben.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.