Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bit für Schlitz, 1/4 Zoll C 6,3, 25 mm lang BiTorsion, diamantbeschichtet, Schneidenbreite: 5,5mm

Artikel-Nr.: 675560 5,5

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675560 5,5
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000 − 675050.
BiTorsion-Ausführung mit reduzierter Härte in der Torsionszone zur Abfederung von Belastungsspitzen = längere Standzeit. Optimale Wirkung im Einsatz mit BiTorsions-Schnellwechselhalter Nr. 675030.
Mit Diamantbeschichtung des Profils für geringe Auswurfkräfte, geringeren Abrieb und erhöhte Standzeit:

Verwendung:

Für Schlitzschrauben DIN 3127 bzw. DIN ISO 2351-1.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.