Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3 BiTorsion, Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge: 1/25mm

Artikel-Nr.: 675540 1/25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 855/1 BTZ PZ
Norm DIN ISO 1173
Kreuzschlitzgröße 1
ganze Länge 25 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675540 1/25
EAN / GTIN 4013288034489
Herstellernummer 05056720001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
BiTorsion-Ausführung mit reduzierter Härte in der Torsionszone zur Abfederung von Belastungsspitzen = längere Standzeit. Optimale Wirkung im Einsatz mit BiTorsions-Schnellwechselhalter Nr. 675030.

Verwendung:

Für Phillips-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128 bzw. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.