{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Phillips (PH) | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Länge gesamt L | 89 mm | |
| Norm | DIN ISO 1173 | |
| Herstellerbezeichnung | 851/4 Z PH | |
| geeignet für den Maschineneinsatz | ja | |
| Größe Antrieb, Bit-Aufnahme | E6,3 | |
| Größe Abtrieb, für Phillips (PH) | PH2 | |
| Produktart | Bits/Klingen | |
| Set | nein | |
| Antrieb | Bit-Aufnahme | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 674200 2/89 | |
| EAN / GTIN | 4013288148766 | |
| Herstellernummer | 05059775001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |