Elektronik-Schraubendreher für Phillips ESD, Kreuzschlitzgröße: 0

Artikel-Nr.: 668895 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Phillips (PH)
Länge gesamt L 153 mm
Länge Klinge l1 60 mm
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Eigenschaften Griff Kappe drehbar; ergonomisch
Art Griff Standardgriff
Größe Abtrieb, für Phillips (PH) PH0
Besonderheit, für Phillips (PH) schwarze Spitze
Produktart Schraubendreher
Oberfläche verchromt; vernickelt
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 668895 0
EAN / GTIN 7610733268344
Herstellernummer PB 8121.0-60 ESD

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisches Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.

Verwendung:

Für Arbeiten an elektronischen Bauteilen in elektrostatisch gefährdeten Bereichen.