• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Kraftform Kompakt VDE-Sortiment, Anzahl Teile: 18

Artikel-Nr.: 667260 18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Geprüft bis 1.000 V
Anzahl Teile 18 St.
Herstellerbezeichnung KK VDE 18 Universal 1
Verpackung Tasche
Güte- und Prüfsiegel VDE
Farbe rot; schwarz
mit Ratschenfunktion nein
Länge Klinge l1 154 mm
Anzahl Werkzeuge 18
Eigenschaften Griff auswechselbare Klinge; ergonomisch
Art Griff Standardgriff
Produktart Bit-Schraubendreher
Oberfläche blank
Norm DIN EN 60900; VDE 0682-201
Set ja
Antrieb Griff
Abtrieb für Schlitz (SL); für Kombiprofil Schlitz/Phillips (PlusMinus); für Kombiprofil Schlitz/Pozidriv (PlusMinus); für Phillips (PH); für Pozidriv (PZ); für Innen-Vierkant; für Außen-Dreikant; für Doppelbart
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667260 18
EAN / GTIN 4013288191083
Herstellernummer 05003471001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Handgriff mit 154 mm langen Wechselklingen (inklusive Schaltschrankschlüsseln) vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 und einem Spannungsprüfer (bis 250 V nach VDE 0680/6) in stabiler Textil-Falttasche mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe.

Inhalt:

Schlitz-Klingen: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Klingen für Phillips: PH1 und PH2
Pozidriv-Klingen: PZ1 und PZ2
Philipps Schlitz (Kombiprofil): PH/S1 und PH/S2 (Kombiprofil)
Pozidriv Schlitz (Kombiprofil): PZ/S1 und PZ/S2 (Kombiprofil)
Vierkant: 8 mm und 1/4 Zoll (89 mm lang)
Dreikant: 9 mm (89 mm lang)
Doppelbart: (89 mm lang)
Spannungsprüfer Nr. 665030: Gr. 3
Kraftform-Handgriff für Wechselklingen Nr. 667411: Gr. 1