Magnetisiergerät, Typ: 1

Artikel-Nr.: 666451 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
240 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 9500 Magnet SB
Länge 65 mm
Breite 32 mm
Höhe 20 mm
Produktart Entmagnetisiergerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 666451 1
EAN / GTIN 4013288219589
Herstellernummer 05033404001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Verwendung:

Zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Werkzeugspitzen.
Einfach das Werkzeug an der positiven Seite des Magnetisiergerätes entlang ziehen und schon hält das Werkzeug die Schraube sicher an der Klinge. Zum Entmagnetisieren das Werkzeug an der negativen Seite entlang führen.