• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Ringschlüssel ∙ 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 30 mm

Artikel-Nr.: 6630D-30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
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
Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Breite b 45 mm
Stichmaß S 31 mm
Einsteckschaft 14×18 mm
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6630D-30
EAN / GTIN 4000896029082
Herstellernummer 6630D-30
L-Nummer L60140 766
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 30 mm
  • Abmessungen / Länge: 78.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.21 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 31 mm
  • Kopfstärke a: 17.5 mm
  • Kopfstärke (a1): 21.5 mm
  • Kopfbreite b: 45 mm