Schraubendreher-Satz für Schlitz, mit Holzheft, Anzahl Schraubendreher: 8

Artikel-Nr.: 660810 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Inhalt Satz / Sortiment
Anzahl Teile 8 St.
Abtrieb für Schlitz
Eigenschaften Griff mit Schlagkappe
Oberfläche gehärtet; vernickelt
Ausführung gerade
Sechskant für Schlüsselhilfe ja
Anzahl Werkzeuge 8
Art Griff Standardgriff
Produktart Schraubendreher
Set/ Satz ja
Antrieb Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 660810 8
EAN / GTIN 4045197373014
Herstellernummer 660810 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Heft aus versiegeltem Buchenholz, mit Lederschlagkappe. Klinge aus Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Ab Gr. 5,5 durchgehende Klinge mit 6-kant- Ansatz für Schlüsselhilfe. Oberfläche glanzvernickelt.

Inhalt:

je 1 Schraubendreher Nr. 660800: Gr. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10; 12; 14