Einsteckknarre umschaltbar, Typ-Antriebs-Vierkant: 1-1/4Zoll

Artikel-Nr.: 657582 1-1/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
558 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ-Antriebs-Vierkant (Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Breite b 25 mm
Höhe h 11,5 mm
Dauerbelastbarkeit 30 Nm
Stichmaß S 21 mm
Zähnezahl 48
Einsteckschaft 9×12 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Knarre umschaltbar ja
Knarre mit Auswerfer ja
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 657582 1-1/4
EAN / GTIN 4062406277277
Herstellernummer 657582 1-1/4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.
Sehr kompakte Einsteckknarre umschaltbar, mit Auswerfer.

Werkstoff:

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

Hinweis:

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!
Weitere Einsteckwerkzeuge mit 4-kant-Einsteckschaft 22×28 mm auf Anfrage erhältlich.