{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Form des Anschlusses | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
| Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
| Anzeige | analog | |
| Drehmomentbereich min. | 130 Nm | |
| Drehmomentbereich max. | 650 Nm | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm; lbf ft | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 3 % | |
| Anzugsrichtung | rechts-links | |
| Länge gesamt L | 890 mm | |
| Gewicht gesamt | 3 242 g | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 mm | |
| Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel l2 | 25 mm | |
| Serie | MANOSKOP® 730Fix | |
| Herstellerbezeichnung | 730Fix mit Quick Select | |
| Farbe | grün; schwarz | |
| Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß l3 | 848 mm | |
| Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug l1 | 823 mm | |
| Knickfunktion | nein | |
| Slipperfunktion | nein | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Drehmoment min., Nm | 130 | |
| Drehmoment min., lbf ft | 100 | |
| Drehmoment max., Nm | 650 | |
| Drehmoment max., lbf ft | 480 | |
| QuickRelease / Schnellwechselfunktion | nein | |
| Drehmoment-Einheit | Nm; lbf ft | |
| Daten protokollierbar | nein | |
| Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
| Auslösesignal | haptisch | |
| Feedback | auslösend | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 2,5 Nm | |
| Messfunktionen | Drehmoment |
| Artikelnummer | 657099 650 | |
| EAN / GTIN | 4018754269655 | |
| Herstellernummer | 96503065 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |