Drehmomentschlüssel mit Skala mit Umschaltknarre, Typ: 50-1/2

Artikel-Nr.: 656210 50-1/2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 140,00 € /Stk.
  • 58,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±3
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 50 Nm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±3 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 395 mm
Drehmomentbereich 10 Nm - 50 Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich = 0,25 Nm
Gewicht 1.075 g
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Anzeige analog
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre)
Messtechnik mechanisch
Knickfunktion nein
Slipperfunktion nein
QuickRelease/ Schnellwechselfunktion nein
Schleppzeiger nein
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Feedback akustisches Signal
Ablesung umschaltbar Nm; lbfft
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 656210 50-1/2
EAN / GTIN 4013288219695
Herstellernummer 05075620001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Sehr robuster, einarmiger Drehmomentschlüssel (Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll) mit ergonomischem 2-Komponenten Griff und Umschaltknarre mit 45 Zähnen. Die leichte Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes wird durch ein hör- und fühlbares Einrasten bei Erreichen des Skalenwertes und durch gute Ablesbarkeit auf Haupt- und Feinskala gewährleistet. Deutlich hör- und fühlbarer Auslösemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes. Für Rechtsanzug. Maßeinheit: Nm, lbfft.

Funktion:

Der Schlüssel löst „signalgebend“ (deutlich hörbar und signifikant fühlbar) aus und ist sofort wieder einsatzbereit.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

Vom angezeigten Wert nur bei Rechtsanzug: ±3 %.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb