• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Impact Klinge, Sechskant: 10mm

Artikel-Nr.: 651321 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bits/Klingen
Abtrieb für Innen-Sechskant
Norm DIN 3126
geeignet für den Maschineneinsatz ja
Größe Antrieb, Bit-Aufnahme E 11,2
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 10 mm
Set/ Satz nein
Antrieb Bit-Aufnahme
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 651321 10
EAN / GTIN 34991644310679
Herstellernummer 183H-35 10MM
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Passend für:

Innensechskant Schraubendreher-Einsatz Nr. 651301 (ab Kat. 47).