IMPACT-Schraubendrehereinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll, Sechskant: 14mm

Artikel-Nr.: 651310 14
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
497 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

geeignet für den Maschineneinsatz ja
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Durchmesser außen 25 mm
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 14 mm
Produktart Schraubendreher-Einsatz
Material Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche brüniert
Norm DIN 3121
Länge gesamt 75 mm
Set nein
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Außen-Sechskant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 651310 14
EAN / GTIN 4069515023269
Herstellernummer 651310 14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.
Stift aus hochlegiertem Sonderstahl.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.